kitz s13aのおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
40件の「kitz s13a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲートバルブ ステンレス ねじ込み」、「グローブバルブ ステンレス」、「キッツ ステンレスボールバルブ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体) スチール 接続方式 フランジ形 接続 フランジ形 材質(ボール) SCS13A/SUS304 ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ボールシート) ハイパタイト(R)PTFE 材質(フタ) FCD-S 材質(パッキン) PTFE 材質(ハンドル部) レバー:FCD400-15 クラス 20K 材質(弁箱) FCD-S 材質(弁棒) SUS403 ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 300 適合規格 JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A) 最高使用圧力 圧力-温度基準:SUS54 接続方式 フランジ:JIS B2220 10K 材質(ボール) SCS13A 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A 材質(カバー) SCS13A 材質(ガスケット) 非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A) 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS304 材質(ハンドル) FCD40-15 材質(ボンネット) SCS13A 材質(パッキン) 膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A) バルブ種類 グローブバルブ
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続方式 管フランジ 材質(ボール) 304SS 材質(キャップ) SCS13A 材質(カバー) SCS13A ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ジスク) 304SS 材質(ステム) 304SS 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(ボディ) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A 材質(パッキン) PTFE クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2220 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(グランド) SUS304 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS304 材質(スナップリング) SUS316 材質(ネームプレート) A1050P 材質(パッキンナット) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) 304SS 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A 材質(カバー) SCS13A 最高許容圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) ハンドル形状 丸形 材質(グランド) SUS304 材質(グランドパッキン) PTFE 材質(ジスク) 304SS 材質(ステム) 304SS+ハードCrめっき 材質(ネームプレート) A1050P 材質(パッキンナット) SCS13A 材質(ボディ) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A クラス 10K 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 グローブバルブ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 120℃以下 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A/SUS304 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) SCS13A 材質(ヒンジピン) SUS304 材質(プラグ) SUS304 クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体) SCS13A+PFA 使用温度範囲(℃) -30~150 材質(ボール) SUS304+PFA/SCS13A+PFA 機能 ステム飛出防止 材質(キャップ) SCS13A+PFA 操作 レバー 材質(カバー) SCS13A+PFA 最高許容圧力(MPa) 1.4 材質(ジスク) SUS304+PFA/SCS13A+PFA 材質(ステム) SCS13A+PFA 材質(ハンドル) FCD400-15 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(ボンネット) SCS13A+PFA 材質(パッキン) PTFE 接続形状 フランジ:JIS B2220 10K ボア径 フルボア
1個
特価
169,800 税込186,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップを天とした水平配管に使用
材質 ボディーシートリング:SUS403 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) 120℃以下(静流水) / -10℃~220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SUS403 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) SUS403 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般汎用・建築設備用 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ステンレス) 最高使用圧力(MPa) 常温の清流水:1.4。蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式 Rc 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静電防止/ステム飛出防止。SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続方式 ねじ込み形 ハンドル形状 レバー式 クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+180℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) グラスファイバー入PTFE 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) FCD-S 材質(カバー) FCD-S 最高許容圧力(MPa) 1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) グラスファイバー入PTFE 材質(ステム) SUS420J2 材質(ハンドル) ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ) FCD-S 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) 膨張黒鉛パッキン クラス 10K 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続方式 管フランジ ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) SCS13A 材質(ボディ) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類 ストレーナ 形状 Y形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式 ねじ込み形 ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス 20K 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) 充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット) SCS13A 材質(スクリーン) 304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ) SCS13A 網目(ストレーナ) 304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様 ストレーナ 材質(カバー) SCS13A 最高許容圧力(MPa) 1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット) SCS13A 接続形状 ねじ込み:JIS B0203
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 300 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A 材質(カバー) SCS13A ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) セラミック入PTFE 材質(ステム) 304SS 材質(ハンドル) ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A 材質(パッキン) PTFEカップアンドコーン クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2220 10K バルブ種類 グローブバルブ
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FC200 最高使用圧力(MPa) 1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 使用流体 水、油、蒸気 材質(キャップ) FC200 ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ハンドル) FCD400-15 材質(ボールシート) PTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 ストレート 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304 材質(キャップ) SCS13A ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体) FCD-S 材質(Oリング) NBR 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ボールシート) PTFE ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(シート) PTFE ハンドル形状 レバー式 クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1台ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状 ストレート 接続方式 管フランジ 使用流体 水、空気、ガス ハンドル形状 レバー式 クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)